{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | OXFORD | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 21% poliester; 18% poliester; 3 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Konfekcijska velikost DE | 60 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091715 60 | |
Številka proizvajalca | 77462_990-60 |