Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne hlače z oprsnikom v skladu z več standardi 62

Št. art.: 091709 62
  • Sestava tkanine: 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 350
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder
Spol moški
Sestava tkanine 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken
Gramatura materiala / gostota tkanine 350 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Sušenje pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki zmerno vroče, do največ 150 °C
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju
Barva mornarsko modra/rumena
Angleška velikost 3XL
Ameriška velikost 3XL
Velikost ES C62
Velikost NL C62
Velikost SE C50
Konfekcijska velikost DE 62
Velikost FR 56
Velikost IT C62
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091709 62
Številka proizvajalca 260815063389C62

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna delovna oblačila v skladu z več standardi v sodobnem dizajnu. Visoka stopnja zaščite in prijetno udobje nošenja. Moderni kroji, kakovostna tkanina in dobra izdelava zagotavljajo dobro sprejemljivost nošenja in dolgo življenjsko dobo.
Delovne hlače z oprsnikom v skladu z več standardi z nastavljivimi naramnicami. Gumijasti elementi naramnic skrbijo za visoko udobje nošenja.
  • Žep na hlačnici z mehom in stegenski žep.
  • Prsna žepa s poklopcem in žepom za pisalo.
  • Kolenske podloge se lahko vstavijo na dveh različnih višinah.

Standard:

  • EN 1149-3.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • EN 61482-2, razred 1.
  • EN ISO 20471, razred 2.
  • EN 11611, razred 1.
  • EN 14404.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico