{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju | |
Barva | mornarsko modra/rumena | |
Angleška velikost | M | |
Ameriška velikost | M | |
Velikost ES | C50 | |
Velikost NL | C50 | |
Velikost SE | C50 | |
Konfekcijska velikost DE | 50 | |
Velikost FR | 44 | |
Velikost IT | C50 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091709 50 | |
EAN/GTIN | 7330509501528 | |
Številka proizvajalca | 260815143389C50 |