{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 77% bombaža; 22 % poliestra; 1% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju | |
Barva | mornarsko modra/rumena | |
Velikost ES | D104 | |
Velikost NL | D104 | |
Velikost SE | C48 | |
Konfekcijska velikost DE | 26 | |
Velikost FR | 48C | |
Velikost IT | D104 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091706 26 | |
EAN/GTIN | 7330509366509 | |
Številka proizvajalca | 147815148933D26 |