{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | VIS-LINE | |
Spol | moški | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | modra / rumena | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 1 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091705 46 | |
Številka proizvajalca | 2652354-481-46 |