{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 60% modakrila; 39% bombaža; 1 % specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 210 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | mornarsko modra/rumena | |
Univerzalna velikost | XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna polo majica |
Številka izdelka | 091703 XL | |
EAN/GTIN | 7330509891292 | |
Številka proizvajalca | 343817418933XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polo majica v skladu z več standardi XL
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
129,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra/rumena | siva/rumena |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 210 | 155 |
Norm | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Sestava tkanine | 60% modakrila ;39% bombaža ;1 % specialnih vlaken | 100-% poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna polo majica | Opozorilna polo majica |