{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091700 2XL | |
EAN/GTIN | 7330509552506 | |
Številka proizvajalca | 408715143389XXL |