{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 190 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | oranžna/siva | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091655 L | |
EAN/GTIN | 4062406377892 | |
Številka proizvajalca | 091655 L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni zimski jopič L
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.317 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna/siva | rumena/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 190 | 190 |
Standard | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Univerzalna velikost | L | L |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |