{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 20% bombaž; 77 % poliester; 3 % spandex | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/siva | |
Konfekcijska velikost DE | 27 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091650 27 | |
EAN/GTIN | 4062406377571 | |
Številka proizvajalca | 091650 27 |