{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 180 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | oranžen/črn | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne parke |
Številka izdelka | 091645 3XL | |
EAN/GTIN | 4067263801832 | |
Številka proizvajalca | 091645 3XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Opozorilna delovna parka, oranžen/črn, Univerzalna velikost: 3XL
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžen/črn | rumena/črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne parke | Opozorilne delovne parke |