Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce PROBAN 50

Št. art.: 091597 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 380
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Sestava tkanine 100-% bombaž
    Gramatura materiala / gostota tkanine 380 g/m2
    Pranje 60 °C pisano perilo
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
    Barva kraljevsko modra
    Konfekcijska velikost DE 50
    Vrsta izdelka Zaščitne delovne hlače za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091597 50
    EAN/GTIN 4050274859688
    Številka proizvajalca 01096 20084 003 41-50

    Opis

    Izvedba:

    Klasična, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej robustna in združujejo visoko udobje nošenja z dobro zračnostjo. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo.
    Delovne hlače do pasu PROBAN® imajo številne žepe za shranjevanje delovnih pripomočkov. Pas je opremljen s skritim gumbom.
    • Dva sprednja zgornja žepa.
    • Ojačan žep za zložljivi meter in žep na zadnjici s poklopcem in skritim zapiralom s pritisnim gumbom.
    • Predel hlačnega razporka s skritim gumbom.

    Standard:

    • EN ISO 11611, razred 2 A1
    • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

    Opomba:

    Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m2, certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m2, testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612 A1, B1, C1. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico