{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | ACCELERATE | |
Sestava tkanine | 94 % poliestra; 6 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | azurno modra / črno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa |
Številka izdelka | 091578 L | |
EAN/GTIN | 5711074649778 | |
Številka proizvajalca | 18003-316-91010 L |