{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | azurno modra / črno modra | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Vrsta izdelka | Puhovka |
Številka izdelka | 091576 2XL | |
EAN/GTIN | 5711074651641 | |
Številka proizvajalca | 18015-318-91010 2XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Puhovka ACCELERATE, azurno modra / črno modra, Univerzalna velikost: 2XL
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
69,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
46,50 €
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
48,90 €
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
64,80 €
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | azurno modra / črno modra | modra | temno siva / črna / rdeča | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | 320 g/m2 | 320 g/m2 | 300 g/m2 |
Univerzalna velikost | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Puhovka | Softshell jopič | Softshell jopič | Puhovka |