Puhovka ACCELERATE, črno modra, Univerzalna velikost: XL

Št. art.: 091575 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ACCELERATE
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črno modra
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Puhovka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091575 XL
EAN/GTIN 5711074647057
Številka proizvajalca 18015-318-010 XL

Opis

Izvedba:

Vodoodbojna puhovka greje telo z izolacijo CLIMASCOT®. Ker je izdelek lahek, mehek in dobro izolira, je izjemno primeren kot srednji sloj oblačil. Elastičen raztegljiv material zagotavlja prijetno ergonomično obliko. Odsevni efekti poskrbijo za boljšo vidnost.
  • Sprednja zadrga z zakritim vetrnim robom.
  • Prsni žep z zadrgo.
  • Sprednji žepi z zadrgo.
  • Elastičen vlečni trak z možnostjo regulacije v pasu.
  • Elastičen trak na rokavih.
  • Snemljivo držalo za izkaznico.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico