Jakna iz flisa 2XL

Št. art.: 091559 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 94% poliester; 6% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija UNIQUE
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 94% poliester; 6% elastan
    Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
    Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
    Pranje 40 °C pisano perilo
    Barva modra/črno modra
    Univerzalna velikost 2XL
    Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091559 2XL
    EAN/GTIN 5711074722143
    Številka proizvajalca 18603-316-11010 2XL

    Opis

    Izvedba:

    Prijetno topla jakna iz flisa modernega kroja. Visoko udobje nošenja in dobra gibljivost zaradi oblikovanih rokavov in podaljšanega hrbtnega dela. Zračna, neprepustna za veter in odbojna za umazanijo.
    • Zadrga z notranjim vetrnim robom.
    • Sprednji žepi in prsni žep z zadrgo.
    • Elastičen trak v pasu in zapestjih.
    • Odsevni učinki za boljšo vidnost.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico