{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | UNIQUE | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 345 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa |
Številka izdelka | 091553 XL | |
EAN/GTIN | 5711074357895 | |
Številka proizvajalca | 15703-259-09 XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovni jopič iz flisa Marburg, črna, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
97,50 €
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 345 g/m2 | 280 g/m2 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa | Softshell jopič |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |