Delovne hlače z oprsnikom za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic 56

Št. art.: 091538 56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 99% poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Sestava tkanine 99% poliester; 1% karbonska vlakna
    Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
    Pranje 95 °C pisano perilo
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
    Barva antracitna
    Konfekcijska velikost DE 56
    Standard EN 13034
    Vrsta izdelka Delovne hlače za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091538 56
    EAN/GTIN 4063479232996
    Številka proizvajalca 02006 50002 054 58-56

    Opis

    Izvedba:

    Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
    Delovne hlače z oprsnikom s stranskim odpiranjem.
    • Raztegljive naramnice z zaponkami.
    • Žep na oprsniku s poklopcem.
    • Skriti gumb.
    • Dva stranska žepa in žep na zadnjici s poklopcem.
    • Žep za zložljivi meter.

    Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemična industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

    Standard:

    • EN 13034 tip 6
    • EN 1149-5

    Opomba:

    Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga ter v naši spletni trgovini.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico