Delovne hlače z oprsnikom za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic 106

Št. art.: 091538 106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 99% poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 99% poliester; 1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 95 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva antracitna
Konfekcijska velikost DE 106
Standard EN 13034
Vrsta izdelka Delovne hlače za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091538 106
EAN/GTIN 4063479233139
Številka proizvajalca 02006 50002 054 58-106

Opis

Izvedba:

Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
Delovne hlače z oprsnikom s stranskim odpiranjem.
  • Raztegljive naramnice z zaponkami.
  • Žep na oprsniku s poklopcem.
  • Skriti gumb.
  • Dva stranska žepa in žep na zadnjici s poklopcem.
  • Žep za zložljivi meter.

Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemična industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga ter v naši spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico