Delovne hlače do pasu za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic 110

Št. art.: 091536 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 99% poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 99% poliester; 1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 95 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva antracitna
Konfekcijska velikost DE 110
Standard EN 13034
Vrsta izdelka Delovne hlače za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091536 110
EAN/GTIN 4063479231197
Številka proizvajalca 02006 20003 028 58-110

Opis

Izvedba:

Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
Delovne hlače.
  • Skriti gumb.
  • Dva stranska žepa in žep na zadnjici s poklopcem.
  • Žep za zložljivi meter.

Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemična industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga ter v naši spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico