Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovni jopič za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic, antracitna/temno modra, Konfekcijska velikost DE: 46

Št. art.: 091535 46
  • Sestava tkanine: 99 % poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 99 % poliester; 1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 95 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva antracitna/temno modra
Konfekcijska velikost DE 46
Standard EN 13034
Vrsta izdelka Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091535 46
Številka proizvajalca 02006 10053 000 2082-46

Opis

Izvedba:

Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
Dvobarvni delovni jopič z ležečim ovratnikom in skrito zadrgo z obojestranskimi zakritimi patentnimi gumbi.
  • Stranski žepi in prsni žep s poklopcem.
  • Notranji prsni žep.
  • Širina obrobe rokava je nastavljiva s pritisnimi gumbi.

Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemijska industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico