{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 39% bombaža; 60 % modakrila; 1% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 210 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; EN 14116 | |
Barva | mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | S | |
antistatično | Da | |
Vrsta izdelka | Majica za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091534 S | |
EAN/GTIN | 7330509726426 | |
Številka proizvajalca | 348217378900S |