Majica z dolgimi rokavi za zaščito pred ognjem 3XL

Št. art.: 091533 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 39% bombaža; 60 % modakrila; 1% specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 39% bombaža; 60 % modakrila; 1% specialnih vlaken
    Gramatura materiala / gostota tkanine 210 g/m2
    Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
    Barva mornarsko modra
    Univerzalna velikost 3XL
    Standard EN IEC 61482-2
    antistatično Da
    Vrsta izdelka Majica za zaščito pred ognjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091533 3XL
    EAN/GTIN 7330509726624
    Številka proizvajalca 348317378900XXXL

    Opis

    Izvedba:

    Negorljiva majica z dolgimi rokavi, udobna in mehka zaradi enojnega trikoja iz mešanice modakrila in bombaža. Z okroglim ovratnikom in obrobami na zaključkih rokavov.

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1
    • IEC 61482-1-2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico