Delovne hlače za zaščito pred vročino 58

Št. art.: 091515 58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

JUTEC Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki JUTEC

Tabela velikosti
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56
Telesna višina 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obseg prsi 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Sprednja dolžina rokavov 68 69 70 71 72 73 74
Obseg pasu 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Korak 77 78 79 80 81 82 83
Velikost DE 58 60 62 64 66 68 70
Telesna višina 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obseg prsi 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Sprednja dolžina rokavov 75 76 77 78 79 80 81
Obseg pasu 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Korak 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabela za pretvorbo
Tabela za pretvorbo (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Sestava tkanine: Preox-aramid
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Gramatura materiala / gostota tkanine 260
    Sestava tkanine Preox-aramid
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
    Konfekcijska velikost DE 58
    Vrsta izdelka Hlače za zaščito pred vročino

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091515 58
    EAN/GTIN 4030971016577
    Številka proizvajalca HSH100KA-1 GR. 58

    Opis

    Izvedba:

    Delovne hlače za zaščito pred vročino, dolve pribl. 1000 mm. Z izolirano zadrgo in zankami za pas. Zapiranje s samopritrdilnim trakom. Ni žepov v skladu s standardom EN ISO 11612.
    Oblačila za zaščito pred vročino do toplotnega sevanja 1000 °C. Večje udobje nošenja zaradi zelo mehkega in fleksibilnega materiala. Visoka odpornost proti vročini.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico