Zaščitne gamaše za varilce, par 15

Št. art.: 091509 15
Popust
28,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Oblačila za varilce
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju
    Vrsta izdelka Zaščitne gamaše za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091509 15
    EAN/GTIN 8718564522273
    Številka proizvajalca 44-7106

    Opis

    Izvedba:

    Delovna oblačila, odporna proti vročini in ognju, iz obstojnega in voljnega cepljenega govejega usnja. Zaščita pred vročino in tlečimi brizgi ali odrezki pri varjenju, brušenju ali izžiganju. Vsi kosi usnja so sešiti z dvojnim verižnim šivom s 5-slojno nitjo iz KEVLAR®-ja, ki je izredno odporna proti vročini. Vsa napeta mesta so kovičena ali ojačana z dvema slojema usnja. Vse kovice in patentni gumbi so zaradi varnosti električno izolirani.
    Zaščitne gamaše za varilce učinkovito ščitijo pred tlečimi odrezki ali iskrami. Višina 15 cm in obseg od 33 do 43 cm.
    • Prilagoditev na različne velikosti.
    • Elastičen jermen za pritrditev pod čevlji.

    Standard:

    EN ISO 11611:2015 razred 2/A1+A2

    Obseg dobave:

    1 par.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico