Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitni predpasnik za varilce 107/60

Št. art.: 091506 107/60

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Oblačila za varilce
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju
Vrsta izdelka Zaščitni predpasnik za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091506 107/60
Številka proizvajalca 44-7142

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila, odporna proti vročini in ognju, iz obstojnega in voljnega cepljenega govejega usnja. Zaščita pred vročino in tlečimi brizgi ali odrezki pri varjenju, brušenju ali izžiganju. Vsi kosi usnja so sešiti z dvojnim verižnim šivom s 5-slojno nitjo iz KEVLAR®-ja, ki je izredno odporna proti vročini. Vsa napeta mesta so kovičena ali ojačana z dvema slojema usnja. Vse kovice in patentni gumbi so zaradi varnosti električno izolirani.
Zaščitni predpasnik za varilce z nastavljivimi jermeni in nastavljivim pasom.
  • 2,5 cm širok jermen iz jadrovine.
  • Zaponka za hitro odpiranje.
  • Vel. 107/60: dolžina 107 cm. Širina 60 cm.
  • Vel. 107/80: dolžina 107 cm. Širina 80 cm.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 2/A1+A2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico