{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | UNIQUE | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 205 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 50S | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091473 50S | |
EAN/GTIN | 5711074435999 | |
Številka proizvajalca | 16079-230-010 76C50 | |
Proizvajalec | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |