{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Blakläder | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 85% bombaža; 14 % poliestra; 1% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | brez likanja | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | črna | |
Konfekcijska velikost DE | 28 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091468 28 | |
EAN/GTIN | 7330509555163 | |
Številka proizvajalca | 606115169994D28 |