{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Rofa | |
Sestava tkanine | 60 % modakrila; 38% bombaža; 2% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Majica za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091465 XL | |
EAN/GTIN | 4046181034812 | |
Številka proizvajalca | 128115-154-XL |