Delovni jopič do pasu za zaščito pred ognjem, črna, Konfekcijska velikost DE: 2XL

Št. art.: 091464 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 85% bombaža; 14 % poliestra; 1% specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 85% bombaža; 14 % poliestra; 1% specialnih vlaken
Gramatura materiala / gostota tkanine 350 g/m2
Pranje 60 °C, pisano perilo
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Sušenje pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki brez likanja
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva črna
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Vrsta izdelka Delovni jopič za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091464 2XL
EAN/GTIN 7330509546925
Številka proizvajalca 406115169994XXL

Opis

Izvedba:

Robusten delovni jopič za zaščito pred ognjem z zakrito kovinsko zadrgo. Gibalna guba na hrbtu in oblikovani komolci skrbijo za dobro gibljivost in visoko udobje nošenja.
  • Praktični žepi.
  • Odsevni detajli za boljšo vidnost.
  • Nastavljiv pas s samopritrdilnim trakom.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 16 cal/cm²
  • EN ISO 11611, razred 1/A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Opomba:

Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico