{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Rofa | |
Sestava tkanine | 60 % modakrila; 40% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Spodnje perilo za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091460 L | |
EAN/GTIN | 4046181585659 | |
Številka proizvajalca | 601131-155-L |