{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 60% modakrila; 39 % bombaž; 1% karbonska vlakna | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | črna/antracitna | |
Konfekcijska velikost palci | 44 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091449 44 | |
EAN/GTIN | 5036108368365 |