{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 80 % bombaž; 19% poliester; 1% karbonska vlakna | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | Primerno za industrijsko pranje; 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | siva/modra | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopič |
Številka izdelka | 091446 S | |
EAN/GTIN | 5036108308972 |