{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Industrijsko, raztegljivo | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | mornarsko modra / modra | |
Konfekcijska velikost DE | 56 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 091443 56 | |
EAN/GTIN | 7330509758144 | |
Številka proizvajalca | 144618328985C56 |