{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Industrijsko, raztegljivo | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črna/temno siva | |
Konfekcijska velikost DE | 28 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091434 28 | |
EAN/GTIN | 7330509762431 | |
Številka proizvajalca | 264418329998D112 |