{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Industrijsko, raztegljivo | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | mornarsko modra / modra | |
Konfekcijska velikost DE | 24 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091433 24 | |
EAN/GTIN | 7330509761786 | |
Številka proizvajalca | 264418328985D96 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače z oprsnikom Industrijsko, raztegljivo, mornarsko modra / modra, Konfekcijska velikost DE: 24
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
86,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
82,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra / modra | mornarsko modra / črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | 265 g/m2 |
Sestava tkanine | 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin | 33 % bombaž; 3% elastolefin; 64% poliester |
Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 60 °C pisano perilo |
Serija | Industrijsko, raztegljivo | Industrija |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom | Delovne hlače z oprsnikom |
Spol | moški | moški |