{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 88% poliester; 12% elastan | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 275 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 42 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 091405 42 | |
EAN/GTIN | 5711074722822 | |
Številka proizvajalca | 18044-511-010 C42 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ženske kratke hlače, raztegljive ACCELERATE, črno modra, Konfekcijska velikost DE: 42
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
73,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
48,40 €
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črno modra | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 275 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 88% poliester; 12% elastan | 89 % najlona; 11% elastan | 94% poliester; 6% elastan | 57% poliester; 40% poliester; 3% elastan |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short | Short | Short |
Spol | ženski | moški | moški | moški |