{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACCELERATE | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 52L | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091402 52L | |
EAN/GTIN | 5711074695072 | |
Številka proizvajalca | 18569-442-010 90C52 |