{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | ACCELERATE | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 56 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091401 56 | |
EAN/GTIN | 5711074690749 | |
Številka proizvajalca | 18679-442-010 82C56 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne hlače do pasu ACCELERATE 56
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
75,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črno modra | ||
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | ||
Konfekcijska velikost DE | 56 | 56 | 56 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 | 200 | 200 |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena ;35% bombaž | 94% poliester ;6% elastan | 40% poliester ;3% elastan ;57 % bombaž |
Pranje | 60 °C pisano perilo ;Primerno za industrijsko pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače | Delovne hlače |