{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 88% poliester; 12% elastolefin | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 275 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 56L | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091400 56L | |
EAN/GTIN | 5711074696901 | |
Številka proizvajalca | 18279-511-010 90C56 |