{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CANVAS 320 | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % bombaža; 65 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Velikost ES | 44L | |
Konfekcijska velikost DE | 102 | |
Velikost FR | 44L | |
Velikost IT | 44L | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091352 102 | |
Številka proizvajalca | 2114 GR. 102 |