{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | NORIT | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Norm | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091303 64 | |
EAN/GTIN | 4030913960180 | |
Številka proizvajalca | 6400064 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne hlače do pasu NORIT 64
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
66,20 €
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 64 | 64 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 | 225 |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena ;35% bombaž | 89 % najlona ;11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |