{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NORIT | |
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | skrilavec / črne barve | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091302 46 | |
EAN/GTIN | 4030913962115 | |
Številka proizvajalca | 6411046 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu NORIT, skrilavec / črne barve, Konfekcijska velikost DE: 46
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
59,00 €
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Konfekcijska velikost DE | 46 | 36 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | ženski | ženski |