{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ALNA | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 70% poliester; 30% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | rumena | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091254 52 | |
EAN/GTIN | 7040054992961 | |
Številka proizvajalca | 77415_369-C52 |