Digitalni zunanji mikrometer IP 54 100 - 125 mm

Št. art.: 0912505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0912505
    EAN/GTIN 4029713264383
    Številka proizvajalca 0912505
    L-število L40510 299

    Opis

    Izvedba:

    • Zaščitni razred IP54
    • Odčitavanje: 0,0001 mm/,00005 palca
    • Zaklepna ročica
    • Zaskočnik zaskočnika
    • Karbidne merilne površine
    • Toplotno izolirani
    • Tovarniški standard

    Opis:

    Digitalni zunanji mikrometer z zaščito pred brizganjem vode IP 54. Odčitavanje 0,001 mm / 0,00005 palca. Z vpenjalnim vzvodom in nadzorom merilne sile z merilno ročico. S karbidnimi merilnimi površinami in ročajem s toplotno zaščito za roke. Premer vretena 6,5 mm, korak 0,5 mm. Elektronske funkcije: Vklop in samodejni izklop. Nastavitev ničle je mogoča na kateri koli točki. preklop na mm / palec. Dobava vključno z merilnikom za nastavitev. Pakiranje: Primer

    Lastnosti:

    • Razred IP: IP 54
    • Odčitavanje: 0,001 mm
    • Merilno območje (mm): 100 - 125
    • Omejitev napak (mm): 0,008 mm
    • Omejitev napak (µm): 8 µm
    • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
    • Premer vretena_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico