Digitalni zunanji mikrometer IP 54 50 - 75 mm

Št. art.: 0912503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0912503
EAN/GTIN 4029713264369
Številka proizvajalca 0912503
L-število L40510 1005

Opis

Izvedba:

  • Zaščitni razred IP54
  • Odčitavanje: 0,0001 mm/,00005 palca
  • Zaklepna ročica
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani
  • Tovarniški standard

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer z zaščito pred brizganjem vode IP 54. Odčitavanje 0,001 mm / 0,00005 palca. Z vpenjalnim vzvodom in nadzorom merilne sile z merilno ročico. S karbidnimi merilnimi površinami in ročajem s toplotno zaščito za roke. Premer vretena 6,5 mm, korak 0,5 mm. Elektronske funkcije: Vklop in samodejni izklop. Nastavitev ničle je mogoča na kateri koli točki. preklop na mm / palec. Dobava vključno z merilnikom za nastavitev. Pakiranje: Primer

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 54
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 75
  • Omejitev napak (mm): 0,007 mm
  • Omejitev napak (µm): 7 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico