Grelni prešiti delovni jopič XL

Št. art.: 091236 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% poliester

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Oznaka proizvajalca M12 HPJBL2-0
Barva črna
Material Poliester
Material notranje podloge Poliester
Univerzalna velikost XL
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091236 XL
EAN/GTIN 4058546403591

Opis

Izvedba:

  • Grelni delovni jopič M12™ z grelnimi elementi iz karbonskih vlaken ter ogrevanimi conami na območju prsnega koša, hrbta in ramen.
  • Do 11 ur delovanja z akumulatorjem M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Delovni jopič Slim Design iz lahkega in zelo trpežnega poliestra Ripstop se lahko nosi tudi kot srednji sloj (zunanji in notranji material iz 100-% poliestra).
  • Udobna za nošenje tudi v težkih, deževnih ali vetrovnih vremenskih razmerah.
  • Optimizirano prileganje torbice za akumulator omogoča shranjevanje akumulatorja M12™ na sprednji ali zadnji strani, kar povečuje udobje nošenja.
  • Več grelnih con – 5 všitih grelnih elementov iz karbonskih vlaken porazdeli toploto na najpomembnejša mesta.
  • Preprosta nastavitev temperature z enim dotikom (OneTouch) – 3 nastavitve toplote: visoka, srednja, nizka.
  • Primerno za pranje v pralnem stroju in sušenje v sušilnem stroju.
  • Priložen krmilnik akumulatorja.
  • Nova oblika kapuce.
  • 100-odstotna sistemska združljivost z akumulatorji MILWAUKEE® M12™.

Obseg dobave:

Akumulator in polnilnik akumulatorjev nista vključena v obseg dobave.
Na voljo v kompletu z akumulatorskim paketom, polnilnikom in krpo za cev pod št. 091238.

Opomba:

Preden delovni jopič shranite, ga morate ohladiti ter odstraniti akumulator in držalo za akumulator. Grelni elementi iz karbonskih vlaken ne smejo biti stisnjeni. Akumulatorja ni dovoljeno shranjevati skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika). Akumulator in polnilnik akumulatorjev ne smeta biti zlomljena in vedno ju je treba hraniti na suhem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico