{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | modra / črna | |
Angleška velikost | 40R | |
Ameriška velikost | 40/34 | |
Velikost ES | 52 | |
Velikost NL | 56 | |
Konfekcijska velikost DE | 56 | |
Velikost FR | 52 | |
Velikost IT | 52 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091171 56 | |
EAN/GTIN | 4053813028446 | |
Številka proizvajalca | 3324 5353-4699 GR.56 |