{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | vroče, do največ 200 °C | |
Barva | Temno modra / antracitna | |
Angleška velikost | 32R | |
Ameriška velikost | 33/31 | |
Velikost ES | 42 | |
Velikost NL | 48 | |
Konfekcijska velikost DE | 48 | |
Velikost FR | 42 | |
Velikost IT | 42 | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091152 48 | |
EAN/GTIN | 4053813264240 | |
Številka proizvajalca | 1324 5353-4897 GR.48 |