Ženske delovne hlače do pasu BODYFORCE 38

Št. art.: 091126 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35 % polipropilena; 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 35 % polipropilena; 35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
Barva antracitna/črna
Konfekcijska velikost DE 38
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091126 38
EAN/GTIN 4053813493855
Številka proizvajalca 2325 5302-9799-38

Opis

Izvedba:

KÜBLER BODYFORCE je s svojim mojstrskim dizajnom poskrbel za povsem novo raven delovnih oblačil. Dinamična in prepoznavna serija izdelkov s privlačnimi robovi in edinstvenimi linijami združuje napredne tehnologije tkanin s kakovostnimi materiali in inovativnimi odsevnimi in raztegljivimi lastnostmi.
Ženske delovne hlače do pasu
  • Oblikovana kolena z gibljivim območjem za ergonomsko delo.
  • Elastični vložki za optimalno svobodo gibanja.
  • Odsevni elementi.
  • Desno: dvojni žep za zložljivi meter z ojačitvijo iz materiala CORDURA® in prišitim žepom za pisalo.
  • Levo: Stegenski žep s poklopcem in pritisnim gumbom z dodatnim prišitim žepom za pametni telefon.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.
Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv modra/črna pod art. 091127.
Moške hlače v antracitni/črni barvi pod art. 091123.
Moške hlače v modri/črni barvi pod art. 091124.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico