Ženske delovne hlače do pasu Servis, mornarsko modra / črna, Konfekcijska velikost DE: 34

Št. art.: 091081 34
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

GARANT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki GARANT

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Dolžina rokava cm Višina cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Vitka moška velikost
Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm Obseg pasu cm Merjenje zadnjice cm Korak cm Višina cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Ženske
Velikost INT Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm) Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Dolžina rokava cm Višina cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 32% poliester; 4% elastolefin; 64% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 220
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 32% poliester; 4% elastolefin; 64% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 220 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva mornarsko modra / črna
Konfekcijska velikost DE 34
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091081 34
EAN/GTIN 4067263517146
Številka proizvajalca 091081 34

Opis

Izvedba:

Nova servisna kolekcija GARANT iz elastične mešane tkanine z raztegljivim deležem XLANCE® za visoko fleksibilnost. Sodoben kroj in športen dizajn. Dolgotrajno udobje med nošenjem zahvaljujoč 4-smernim raztegljivim vstavkom iz materiala COOLMAX® na predelih s povečanim raztezanjem in povečanim znojenjem. Udobno celodnevno nošenje. Še posebej lahko oblačilo zaradi kombinacije visokokakovostnih tkanin »made in Europe«. Dolga življenjska doba zaradi zadrg YKK® z robom. Obstojne barve in oblike. Primerno za vse uporabe z visokimi zahtevami glede gibljivosti, na primer za vzdrževalna dela.
Ženske delovne hlače do pasu z elastičnim pasom.
  • Dvignjen zadnji pas iz raztegljivega materiala.
  • Dva žepa na zadnjici.
  • Ojačitev Cordura® na kolenih.
  • Žep za pisalo in merilni trak.
  • Žep z zadrgo in žep za mobilni telefon.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico